Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Jamara 460587 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzlaufrad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669344
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460587
EAN/GTIN:
     4042774464165
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzlaufrad
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
MP3-Spieler
Ja
Mit Ton
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Fußstütze
Ja
Vormontiert
Ja
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
60 min
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Höhe
700 mm
Länge (mm)
1080 mm
Gewicht
8850 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.