Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Jamara 461815 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669363
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     461815
EAN/GTIN:
     4042774469801
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16320 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Khaki
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Design-Thema
Jeep
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Aufbewahrungskorb
Ja
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
MP3-Spieler
Ja
Mit Ton
Ja
Lautstärke einstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Soft-Start
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der Motoren
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Höhe
600 mm
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
13300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,26*
€ 252,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.