Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460633 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Jamara 460633 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669381
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460627
EAN/GTIN:
     4042774463779
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriekapazität
4.5 Ah
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Design-Thema
Jeep
Fernbedienung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Sitzgurt
Ja
Gurtverschlusstyp
3-Punkt
Sitzmaterial
Kunstleder
Radfarbe
Schwarz
Radmaterial
Gummi
Hupe
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Tret-Richtung
Vorwärts/Rückwärts
Montage erforderlich
Ja
Ursprünglicher Markenname
Mercedes-Benz G350d
Maximales Lastgewicht
25 kg
Fußstütze
Ja
Vormontiert
Ja
Einfache Montage
Ja
Montagezeit
15 min
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Höhe
950 mm
Länge (mm)
855 mm
Gewicht
4310 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.