Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
XPG CYBERCORE II 1000W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113669422
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     15260156
EAN/GTIN:
     4711085940193
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
CYBERCORE II
BRINGEN SIE Die ULTIMATIVE LEISTUNG AUF EIN GANZ NEUES NIVEAU

Angesichts der neuen Spezifikationen der Intel ATX 3.0 Designanleitung erhält die XPG CYBERCORE 80 PLUS Platinum Serie ein Upgrade. Mit strengeren Richtlinien für Spannung und Stromregulierung mussten Änderungen vorgenommen werden, um sich effizient und sicher an die Hardware der nächsten Generation anpassen zu können. XPG hat die CYBERCORE-Kühllösung sogar mit einem High-End-Lüfter XPG VENTO PRO 120 PWM von Nidec verbessert, um höchste Leistungsfähigkeit zu erreichen. Wie immer ist XPG bestrebt, Gamer mit Produkten zu versorgen, die den neuesten Hardwareanforderungen entsprechen.

Next-Gen ist bereit.
Die Stromversorgung der XPG CYBERCORE II-Serie ist mit den Spezifikationen der Intel ATX 3.0 Designanleitung kompatibel. Alle Module sind außerdem mit einem Stecker 12VHPWR ausgestattet. Upgraden Sie Ihr System mit einem ATX 3.0-Netzteil und machen Sie sich bereit für die nächste Generation von Hochleistungskomponenten! Egal, ob Sie Gamer, Designer oder KI-Entwickler sind, ein ATX-3.0-Netzteil ist der neue Standard für die Hardware der Zukunft. Schließen Sie sich jetzt der Zukunft an.

Unterstützt Next-Gen-Grafikkarten
XPG CYBERCORE II ist mit den neuesten High-End-Grafikkarten kompatibel und verfügt über einen 12VHPWR-Anschluss (12 + 4 Pins), der mit jeder Einheit mitgeliefert wird.

Cybenetics-ETA-PLATINUM- und LAMBDA-++-zertifiziert
XPGs CYBERCORE-Serie ist nach höchsten Cybenetics-Qualitätsvorgaben zertifiziert.

Sämtliche Konfigurationen erreichten die ETA-PLATINUM-Stufe, ohne gegen die LAMBDA-++-Vorgaben zur Geräuschentwicklung zu verstoßen. Selbst beim kleinsten Formfaktor wird bei bei der 1300-W-Version im 230-V-Betrieb die Stufe A- erreicht. Dies belegt unser unermüdliches Engagement, absolute Bestleistungen für PC-Anwender zu schaffen.

80-PLUS-PLATINUM-Wirkungsgrad
XPG CYBERCORE IIerreicht 92,91 % Wirkungsgrad (150 VAC) bei 50 % Last (und 25 °), liefert herausragende Leistung selbst nach 80-PLUS-PLATINUM-Vorgaben.

„XPG VENTO PRO 120“-PWM-Lüfter von Nidec
XPG CYBERCORE IIist das Ergebnis der aktuellsten XPG-Nidec-Zusammenarbeit. Dabei kommt der beste „XPG VENTO PRO 120“-PWM-Lüfter zum Einsatz, der massive Kühlungsleistung mitbringt, mit doppelter Kugellagerung und patentierter Technologie aufwartet und einen hervorragenden Kompromiss zwischen leisem Betrieb und hoher Lebenserwartung (60.000 Stunden bei 60 °C) ermöglicht.

Effiziente Lüftersteuerung
XPG CYBERCORE II's Lüftersteuerung beruht auf einem mitdenkenden Design. Erst bei höherer Last beginnt sich der Lüfter zu drehen. Dieses Design bietet zwei Hauptvorteile: längere Lüfterlebenserwartung und nur minimale Lüftergeräusche.

105-°C-Kondensatoren komplett aus japanischer Fertigung
XPGs CYBERCORE-PLATINUM-Serie ist vollständig mit hochwertigen japanischen 105-°C-Kondensatoren bestückt, die für stabile, konsistente und effiziente Stromversorgung sorgen.

Digitales Kontrollpanel im kompakten Formfaktor
Der Wirkungsgrad unserer XPG-CYBERCORE-PLATINUM-Netzteile wird über ein digitales Kontrollpanel optimiert.

Das Panel steuert und optimiert Wirkungsgrad und Stabilität der Stromversorgung, sorgt für stabile und präzise Werte, schützt dadurch andere Komponenten vor nachteiligen Spannungsschwankungen. Alles im kompakten Formfaktor 150 × 160 × 86 mm (L × B × H) – ein XPG-Netzteil vom PLATINUM-Rang.

DC-DC-Schaltungsdesign
Das DC-DC-Schaltungsdesign minimiert Restwelligkeit, verhindert unausgeglichene Belastung und dient als zusätzlicher Schutz, der vorzeitigen Ausfall der Komponenten verhindert. Das Ergebnis: Eine saubere und stabile XPG-CYBERCORE-Stromversorgung, die sich sehen und hören lassen kann.

Aktiv-PFC
Die XPG-CYBERCORE-Aktiv-PFC (Blindstromkompensation) reguliert und stabilisiert Spannungen, verteilt Leistung mit optimalem Wirkungsgrad.

Aktiv-PFC bewirkt eine automatische Korrektur der Eingangsspannung im ganzen Bereich, sorgt für einen spürbar höheren Wirkungsgrad.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
750 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
150,600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,600 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
750 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
13 A
Leistungsfaktor
0,99
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
4130 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
DBB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
125000 h
Zertifizierung
CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cTUVus, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1960 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.