Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4070 3X E 12G OC Grafikkarte NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113760965
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC
EAN/GTIN:
     4711377132060
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
308 g
Tiefe
43 mm
Höhe
120 mm
Breite
834 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1159 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2520 MHz
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2505 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX Fan 4.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
1.2a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,62*
€ 600,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.