Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY VVX 150-450 CCX 400-700 Telefonhörer mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY VVX 150-450 CCX 400-700 Telefonhörer mit Kabel
POLY VVX 150-450 CCX 400-700 Telefonhörer mit Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113848485
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89L78AA
EAN/GTIN:
     196188632949
Suchbegriffe:
Telefonhörer
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
POLY
Kompatibilität
VVX 150-450 CCX 400-700
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.