Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201T C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113912184
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255488R1064
EAN/GTIN:
     8012542567516
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
170 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
15000 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.