Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelkleber
>
Artikel
Kores 75206 Schreibwaren-Klebstoff Klebstoffflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-113925499
Hersteller:
Kores
Herst.-Nr.:
75206
EAN/GTIN:
9023800752062
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebertyp
Klebstoffflasche
Volumen (ml)
60 ml
Geeignet für Materialien
Karton, Stoff, Papier, Holz
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Säure, Lösungsmittel
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klebebänder & Klebstoffe
>
Schreibwaren-Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckkleber
,
Bastel-Kleber
,
Bastelkleber
,
Bastelklebstoff
,
Bastelleim
,
Kreativkleber
,
Gewebekleber
,
Stoffkleber
,
Textilkleber
,
alleskleber flasche
,
gewebekleber
,
kores alleskleber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,58*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
80 Klebepads "Putty"
Rheita
9015-2
ab € 0,74*
Ähnlich
Klebeleim 1 kg flüssig, weiß
Rheita
9013
ab € 5,26*
Ähnlich
Klebestift 36g
Rheita
9016-1
ab € 0,74*
Ähnlich
Klebstoff, 1 kg, flüssig, transparent
Rheita
9013-1
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen