Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV120 Solarmodul 120 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113948319
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV120-EU-BK-BL-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solares Aufladen überall
Anschließen und loslegen. BLUETTI 120W Solarmodul ist so eingestellt, dass Ihre Solargeneratoren mit Strom versorgt werden, solange Sonnenlicht vorhanden ist.

23,4 % Hohe Effizienz
Das PV120 ist mit monokristallinen Solarzellen ausgestattet und kann bis zu 23,4 % des Sonnenlichts in Solarenergie umwandeln und Ihre Solargeneratoren auch bei schlechtem Wetter aufladen.

Einfache Einrichtung mit Kickstand
Klappen Sie das PV120 aus, klappen Sie die Ständer ein, stellen Sie den Winkel ein, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren, und schon sind Sie bereit, Solarenergie für Ihre Generatoren zu nutzen.
(Die Aufladezeit bezieht sich auf 80 % der aufgeladenen Leistung*)
BLUETTI EB55 (537Wh) + PV120: Aufladung in nur 5 Stunden
BLUETTI AC200P (2.000Wh) + 2*PV120: Aufladung in nur 8,5 Stunden
BLUETTI AC200MAX (2.048Wh) + 4*PV120: Aufladen in nur 4,5 Stunden
BLUETTI AC300 + B300 (3.072Wh) + 8*PV120: Aufladen in nur 3,5 Stunden
BLUETTI EP500 (5.120Wh) + 6*PV120: Aufladen in nur 7,5 Stunden

Gebaut für die Ewigkeit
Die ETFE-Beschichtung und die IP65-Anschlussdose sind so konzipiert, dass sie allen Kratzern und Wasserspritzern standhalten, perfekt für Camping, Angeln, Wandern und vieles mehr. (Verhindern Sie, dass es regnet oder in Wasser eintaucht)

Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
120 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
19.6 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
6.1 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
24.4 V
Kurzschlussstrom (Isc)
6.43 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zelleffizienz
23.4 %
Kabellänge
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1652 mm
Tiefe
533 mm
Gewicht
5700 g
Zusammengeklappte Breite
470 mm
Gefaltete Tiefe
533 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,68*
€ 236,4292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,94*
€ 235,5486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,88*
€ 222,3872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,08*
€ 207,1552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,2921
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Infinity 1500
ab € 505,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.