Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV200 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4319
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV200-EU-BK-BL-01
EAN/GTIN:
     6970991290947
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solares Aufladen überall
Anschließen und loslegen. BLUETTI 200W Solarmodul ist so eingestellt, dass Ihre Solargeneratoren mit Strom versorgt werden, solange das Sonnenlicht vorhanden ist.

23,4 % Hohe Effizienz
Der PV200 ist mit monokristallinen Solarzellen ausgestattet und kann bis zu 23,4 % des Sonnenlichts in Solarenergie umwandeln und Ihre Solargeneratoren auch bei schlechtem Wetter aufladen.

Einfache Einrichtung mit Kickstand
Klappen Sie den PV200 aus, klappen Sie die Ständer ein, stellen Sie den Winkel ein, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren, und schon sind Sie bereit, die Solarenergie für Ihre Generatoren zu nutzen.
(Die Aufladezeit bezieht sich auf 80 % der aufgeladenen Leistung*)
BLUETTI EB55 (537Wh) + PV200: Aufladen in nur 3 Stunden
BLUETTI AC200P (2.000Wh) + 2*PV200: Aufladen in nur 5,5 Stunden
BLUETTI AC200MAX (2.048Wh) + 4*PV200: Aufladen in nur 3 Stunden
BLUETTI AC300 + B300 (3.072Wh) + 8*PV200: Aufladen in nur 2,5 Stunden
BLUETTI EP500PRO (5.100Wh) + 6*PV200: Aufladen in nur 4,5 Stunden

Gebaut für die Ewigkeit
Die ETFE-Beschichtung und die IP65-Anschlussdose sind so konzipiert, dass sie allen Kratzern und Wasserspritzern standhalten, perfekt für Camping, Angeln, Wandern und vieles mehr. (Verhindern Sie, dass es regnet oder in Wasser eintaucht)

Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
200 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
20.5 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
9.7 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
26.1 V
Kurzschlussstrom (Isc)
10.3 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zelleffizienz
23.4 %
Kabellänge
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2265 mm
Tiefe
590 mm
Gewicht
7300 g
Zusammengeklappte Breite
630 mm
Gefaltete Tiefe
590 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
18
pro Stück
€ 2,90*
ab € 265,37*
€ 314,66*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 263,65*
€ 314,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 394,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 454,16*
€ 538,75*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 590,70*
€ 667,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.