Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores 39721 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores 39721 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Kores 39721 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Kores 39721 Kugelschreiber Schwarz Stick-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113953680
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     39721
EAN/GTIN:
     9023800396211
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Dreieckig
Mine
Wolframcarbid
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Linienbreite
1 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.