| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-114018789 Herst.-Nr.: 55A85K EAN/GTIN: 6942147494226 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 6 | | RMS-Leistung | 60 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos, DTS Virtual:X | | Equalizer | Ja | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Audioeingang (L, R) | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 200 mm | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | | Version des Betriebsystems | U7 | | Zeitverschiebung | Ja | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | | Video-Apps | Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube | Technische Details | S/PDIF-Ausgang | 1 | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 83 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 83 kWh | | Stromverbrauch (max.) | 300 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1226 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 291 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 741 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 21500 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1226 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 68 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 712 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 18100 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1454 mm | | Verpackungstiefe | 214 mm | | Verpackungshöhe | 894 mm | | Paketgewicht | 29000 g | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | | Unterstützte Videoformate | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV | | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP3, OPUS, WAV, WMA | | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | | Kontrolle durch Eltern | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 55 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | OLED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Helligkeit | 900 cd/m² | | Kontrastverhältnis | 150000:1 | | Wiederholfrequenz | 120 Hz | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, OLED-Fernseher, OLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, hisense fernseher, oled-fernseher |
| | |
| |