Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CMT580B Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CMT580B Tower Schwarz
FSP CMT580B Tower Schwarz
FSP CMT580B Tower Schwarz
FSP CMT580B Tower Schwarz
FSP CMT580B Tower Schwarz
FSP CMT580B Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114038557
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000163
EAN/GTIN:
     4713224527876
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Ultra simpel und schön
Design ohne Kompromisse bei der Wärmeableitung

Vorinstallierte 120mm x 4 cooling fans
- leiser und dennoch mehr Leistung
- unterstützt werden Radiatoren bis max. 360mm

mehr Raum für ein Upgrade zu jeder Zeit
Unterstützt E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini-ITX Motherboards

einfaches Kabel-Management-Design
vorgefertigte Löcher für Kabel
- 7 Erweiterungs-Slots für sowohl vertikale wie auch horizontale Installation
- exklusiver Platz für festplatten

Panelwechsel möglich ohne Werkzeug in wenigen
Sekunden. Entfernen Sie dazu die obere Schraube, ziehen Sie diese nach oben, um das Panel zu demontieren.
Die linken und rechten Seitenteile können auch jederzeit problemlos ausgetauscht werden

Lichtdurchlässiger I/O-Anschluss
- Eingebauter USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Anschluss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
488 mm
Paketgewicht
8800 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
408 mm
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterventilator installiert
3x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,130 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.