Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 4177 Farbpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 4177 Farbpalette
KREUL 4177 Farbpalette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114060222
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4177
EAN/GTIN:
     4000798041779
Suchbegriffe:
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Mischpalette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für den Lacktyp
Acrylfarbe, Aquarelllack
Daumenbohrung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: mischpalette kunststoff, misch palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4174
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.