Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV420 Solarmodul 420 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114060342
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV420-EU-GY-BL-00
EAN/GTIN:
     6970991291838
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Mehr Power für weniger Geld
Mit einem leistungsstarken PV420-Solarmodul können Sie Ihre Batterie mit hoher Geschwindigkeit mit Solarenergie aufladen, Ihren Strombedarf decken und gleichzeitig Ihre Energiekosten auf lange Sicht senken.

Ein Update für Ihren Solar-Lifestyle
Eine praktische Erweiterung für die Nutzung von Sonnenenergie ist das BLUETTI PV420 Modul. Es ist kompakt und zum einfachen Transport zusammenklappbar. Sie müssen sich nicht mehr nur auf das Stromnetz verlassen, egal ob Sie auf Outdoor-Abenteuer gehen oder zu Hause bleiben.

Optimale Solaraufnahme
Angesichts des hohen Wirkungsgrades von 23,4 % ist PV420 in der Lage, bei 6 Stunden Sonnenschein (unter idealen Bedingungen) jeden Tag etwa 2 kWh Sonnenenergie umzuwandeln, genug, um Ihre Elektronik stundenlang zu betreiben.

Überzeugende Performance
Das PV420 Modul verwendet monokristalline Solarzellen und mehrschichtiges ETFE, um eine bessere Lichtdurchlässigkeit, höhere Effizienz und längere Lebensdauer zu gewährleisten. Die ETFE-beschichtete Oberfläche besitzt die Schutzstufe IP65, um Wasserspritzern, Kratzern und Staub zu widerstehen. Außerdem kann es leicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Steigern Sie die Produktivität
Stellen Sie einfach Ihr Solarpanel auf und passen Sie die Neigung abhängig von der Sonnenintensität oder dem Winkel an, um optimale Sonneneinstrahlung zu erhalten und höchstmögliche Energie zu erzeugen. Mit einer kontinuierlichen Solarversorgung verlieren Ihre stromhungrigen Geräte nie wieder an Leistung.

Problemloser Transport
Das faltbare Design spart viel wertvollen Platz im Kofferraum oder Ihrem Stauraum vor Ort. Der praktische Griff ist so konzipiert, dass das Modul mühelos überall hin mitgenommen werden kann. Vorzugsweise dort, wo die meiste Sonnenenergie zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
420 W
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
44.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)
12.2 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
AC200P/AC200MAX/AC300/AC500/EB150/EB240/EP500/EP500Pro
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Kabellänge
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
2675 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
14000 g
Zusammengeklappte Breite
975 mm
Gefaltete Tiefe
660 mm
Zusammengeklappte Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,43*
€ 954,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,61*
€ 945,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,68*
€ 902,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,77*
€ 807,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.