Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Bluetti PV350 Solarmodul 350 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114060345
Hersteller:
     Bluetti
Herst.-Nr.:
     PV350-EU-BK-BL-01
EAN/GTIN:
     6970991290954
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Netzunabhängige Energieversorgung
Durch die Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Sonnenenergie ist das BLUETTI PV350 Solarmodul ein zuverlässiger und preisgünstiger Stromlieferant, der Ihren Laptop, Ihre Drohne, Ihren Kühlschrank, Ihre Bohrmaschine und andere Geräte mit Strom versorgt, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

Zusammenklappbar & tragbar
Wie groß ist das BLUETTI PV350 350w Solarmodul? Mit einer Größe von 90,4 cm *61,2cm*6,3cm(im gefalteten Zustand) und einem Gewicht von 13,8 kg ist das BLUETTI PV350 jederzeit bequem zu transportieren und kann durch jedermann überall aufgestellt werden.

Langlebig & spritzwassergeschützt
Es besteht aus fortschrittlicher laminierter Technologie und langlebigem ETFE-Material auf der Oberfläche, wodurch dieses 350-W-Solarpanel noch haltbarer, besser lichtdurchlässig, kratzfest und leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen ist. Es ist nach IP65 gegen Wasserspritzern geschützt (Nicht in den Regen stellen oder in Wasser eintauchen).

23,4 % Umwandlungswirkungsgrad
BLUETTI PV350 ist mit einem monokristallinen 350-Watt-Solarmodul ausgestattet, das einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 23,4% garantiert. Mit einer ausgezeichneten Transparenz von 95 % ist dieses 350-Watt-Solarmodul von Bluetti bei schlechten Lichtverhältnissen besser als polykristalline Solarmodule. Es wird mit 4 festen Ständern geliefert, die eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Panel gewährleisten um die Panelauslastung zu maximieren.

Breite Kompatibilität
Ausgestattet mit dem MC4-Stecker ist das BLUETTI PV350-Solarmodul mit den meisten Solargeneratoren auf dem Markt kompatibel, insbesondere mit dem BLUETTI AC200P/AC200MAX/AC300/AC500/EP500/EP500PRO/EB240/EB150-Kraftwerk
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
350 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
37.5 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
9.2 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
46.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)
10.8 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
AC200P/AC200MAX/AC300/AC500/EP500/EP500PRO/EB240/EB150
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Kabellänge
3 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
13900 g
Zusammengeklappte Breite
905 mm
Gefaltete Tiefe
613 mm
Zusammengeklappte Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 350 w, solar modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,29*
€ 600,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.