Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Nissan GT-R Nismo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Siku Nissan GT-R Nismo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114060698
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4006874015795
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Nissan GT-R Nismo ist der ultimativer Supersportwagen für alle, die auf imposantes Design und Power stehen. Das High End-Modell von Nissan mit über 600 PS verspricht Aerodynamik und Emotion pur. Mit seiner klassisch-weißen Metall-Karosserie, Sportfelgen mit gummierten Reifen, sportlichem Heckflügel und raffinierten Design-Details, wie einer umlaufenden roten Linie, verwandelt er die Straße – wie auch den Kinderzimmerfußboden – in eine Rennstrecke.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
34 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
53 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
53 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.