Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Jaguar F-Type R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Siku Jaguar F-Type R
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114061030
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     4006874015207
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der V8-Motor mit 5 Liter Hubraum bringt 550 PS auf die Hinterachse. Dieser Jaguar faucht nicht, sondern brüllt seine Leistung heraus: Der F-Type R rennt auf den schwarz lackierten Sportfelgen und mit den gummierten Niederquerschnittreifen in 4,1 Sekunden auf 100 km/h und ist bis zu 300 km/h schnell. Die in der Miniatur eingesetzten Schweinwerfer geben schon das Signal für den nächste Sprint. Die breiten Türen laden zum Einsteigen ein - und los geht‘s.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
55 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
49 g
Verpackungsmaterial
Karton, Kunststoff
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprünglicher Modellname
Jaguar F-Type R
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01398*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,00466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23398*
€ 16,93844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,494*
€ 16,05786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,534*
€ 14,91546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70399*
€ 13,92775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,08398*
€ 13,18994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,01398*
€ 10,72664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.