Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114061118
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1400140804
EAN/GTIN:
     8809298880750
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/14
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
2,4
Objektivanschluss
Nikon F
Blendenbereich (F-F)
2,4 - 22
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
109.4 mm
Gewicht
791 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,03*
€ 1.129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,87*
€ 1.129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,25*
€ 1.076,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,21*
€ 1.011,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.