Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Lindy 38334 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display 43 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114093325
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38334
EAN/GTIN:
     4002888383349
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
lindy hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
CP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
EDID-Management
Ja
Unterstützte Audioformate
DTS, LPCM
Energie
Stromverbrauch (max.)
43 W
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2830 g
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
4060 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
HDMI-Version
2.0b
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Audio (L,R) Out
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.182,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,17*
€ 1.516,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,53*
€ 1.508,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,07*
€ 1.481,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,44*
€ 1.452,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,49*
€ 1.407,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.