Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-PD-14 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 203 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-PD-14 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 203 W Grau
Akyga AK-PD-14 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 203 W Grau
Akyga AK-PD-14 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 203 W Grau
Akyga AK-PD-14 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 203 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114123113
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PD-14
EAN/GTIN:
     5901720138408
Das Akyga® AK-PD-14-Netzteil wurde speziell für Xbox 360-Spielekonsolen entwickelt. Es ist die perfekte Lösung für alle, die ein defektes Netzteil ersetzen müssen. Es sorgt für eine konstante Spannung von 12 V (16,5 A), die für den Betrieb der Konsole unerlässlich ist, und für einen Standby-Modus von 5 V/1 A, der eine lang anhaltende und stabile Leistung des Geräts gewährleistet. Aus Sicherheits- und Effizienzgründen ist es außerdem mit einem Lüfter ausgestattet, der eine Überhitzung des Geräts verhindert und dessen Lebensdauer verlängert.

Die Funktionalität des Netzteils wird durch die eingebaute LED-Anzeige verdeutlicht. Die rote Farbe zeigt an, dass es an das Stromnetz angeschlossen ist, während die grüne Farbe leuchtet, wenn das Netzteil direkt an die Konsole angeschlossen ist, was die Diagnose von möglichen Problemen erleichtert. Für zusätzlichen Komfort sorgt das mitgelieferte 1,2 m lange Netzkabel, das viel Freiheit beim Anschluss der Konsole an verschiedenen Orten bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Spielekonsole
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
203 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
1.78 A
Ausgangsstrom
16.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
77 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
640 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
866 g
Design
Produktfarbe
Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung, Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-PD-12
ab € 22,88*
Zubehör
akyga
AK-PD-13
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.