Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig
DeLOCK 2,4 GHz Barcode Scanner 1D und 2D mit Ladestation - Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114124519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90550
EAN/GTIN:
     4043619905508
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Kurzbeschreibung
Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC oder Notebook kabellos verbunden werden. Es können alle gängigen 1D und 2D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit
Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 200 Scans in der Sekunde.
Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Ladestation fungiert als Schnittstelle
Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt über das 2,4 GHz Frequenzband. Dabei fungiert die Ladestation neben dem Laden des Handscanners auch als 2,4 GHz Schnittstelle und wird per USB Kabel mit dem System verbunden.
Mit Hilfe eines optionalen Adapterkabels ist es möglich die Ladestation an einem Smartphone oder Tablet anzuschließen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Eingangsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
120 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
146 g
Breite
82 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
65 mm
Gewicht der Basis
118 g
Abmessungen Basis
95 x 120 x 80 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Speicherkapazität
16 MB
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kabellose Reichweite
100 m
Kabellänge
1 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ISBN, PDF417
2D (Matrix
Datenmatrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
250 mm
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.