Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formati C.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formati C.8
Formati C.8
Formati C.8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114125173
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     060541048
EAN/GTIN:
     9002244819579
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
schulheft liniert
schulheft
„Passepartout-Effekt“
Ein Heft, das alle Freiheiten bietet: Hier kann gezeichnet, gemalt, geschwungen und geklebt werden. Die Arbeit wird in eine schöne Form gebracht und die Zeichnungen sind durch den Rahmen „räumlich“ vorstrukturiert.

Dezenter Rahmen
Der vorgegebene Rand gibt den Kindern Orientierung im Heft. Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen des Lehrers.

Mehr Raum für Kreativität
Die linke und rechte Seite bieten genügend Platz zum freien Zeichnen – so steht der individuellen Kreativität nichts im Weg! Besonders geeignet für Fächer wie Sachunterricht, wo viele kleine Arbeitszettel im Umlauf sind - hier finden sie Platz und nichts geht verloren.

Abgerundete Ecken
Beugen dem Entstehen von „Eselsohren“ vor – für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Blätteranzahl
20 Blätter
Art des linierten Papiers
Unliniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Weitere Suchbegriffe: schulhefte blauer engel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94086*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,33086*
€ 3,96372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87086*
€ 3,41632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69086*
€ 3,20212
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,59086*
€ 3,08312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48086*
€ 2,95222
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94086*
€ 2,30962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.