Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Gigabyte GAMING GeForce RTX 3060 OC 8G (rev. 2.0) NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1410-76936
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N3060GAMING OC-8GD 2.0
EAN/GTIN:
     4719331312909
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
198 mm
Höhe
39 mm
Breite
121 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
15000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
240 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1807 MHz
CUDA-Kerne
3584
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 233,95*
€ 266,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 236,90*
€ 271,92*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,32*
€ 278,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 255,42*
€ 286,52*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,42*
€ 296,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.