Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BAEBG Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BAEBG Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Vention BAEBG Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Vention BAEBG Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114147752
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BAEBG
EAN/GTIN:
     6922794729971
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.