Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vention BCFBI Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114156050
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BCFBI
EAN/GTIN:
     6922794734371
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
29
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.