| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-114168343 Herst.-Nr.: 10001368 EAN/GTIN: 4251192126214 |
| |
|
| | |
| Hörspiel ab 4 Jahren basierend auf dem Disney Kinofilm! Abenteuerlustig streift die Häuptlingstochter Pocahontas durch die Wälder. Immer dabei sind ihre witzigen Freunde, der ewig hungrige Waschbär Meeko und der freche Kolibri Flit. Unbeschwert genießen sie ihre Freiheit, bis sich eines Tages alles ändert. Die Trommeln rufen alle Mitglieder des Stammes der Powhatan zusammen: Ein Schiff hat in ihrer Bucht angelegt! Goldgierige Fremde aus dem fernen England betreten das Ufer - und damit treffen zum ersten Mal zwei Welten aufeinander. Nur Pocahontas und der tapfere John Smith haben den Mut, einzugreifen. Doch können sie einen Kampf verhindern?
01 - Kapitel 01: Pocahontas 02 - Kapitel 02: Pocahontas 03 - Kapitel 03: Pocahontas 04 - Kapitel 04: Pocahontas 05 - Kapitel 05: Pocahontas 06 - Kapitel 06: Pocahontas Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Produkttyp | Musikspielzeug | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Spielzeit | 53 min | | Material | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Mit Ton | Ja | | Magnetisch | Ja | | Kompatible Produkte | Toniebox | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Figur enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |