| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114168344 Herst.-Nr.: 11000251 EAN/GTIN: 4251192140630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "Die besten Laternen- und Herbstlieder" von LICHTERKINDER Hier kommt das perfekte 2. TONIE - Album für Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren. Mit insgesamt 22 Liedern erklingt eine bunte Mischung aus frischen und modernen Melodien, fröhlichen und auch besinnlichen Laternen- und Herbstliedern. Wer kennt es nicht, das LICHTERKINDER Lied! Es ist in allen KITAS und Schulen längst ein Evergreen und jedes Jahr aufs Neue im Herbst ein Charthit in Deutschland. Bekannte traditionelle Klassiker wie "Laterne, Laterne" oder das "Sankt Martin Lied" dürfen natürlich auch nicht fehlen. So ergibt sich eine exklusives Album und eines der ganz neuen Lieder ‚Millionen Sterne‘ ist zunächst nur mit dieser TONIE Veröffentlichung erhältlich. Gesungen und präsentiert werden die LICHTERKINDER - Lieder auf Augenhöhe von Kindern für Kinder. Jeder ist eingeladen mitzumachen und mitzusingen.
Titelliste: 01 - Lichterkinder 02 - Der Herbst ist da 03 - Millionen Sterne 04 - Das Kartoffel Lied 05 - Hui, Hui, Hui - ich bin der Wind 06 - Heute leuchten die Laternen 07 - Der Regentropfen 08 - Laterne laufen 09 - Zugvögel (Und sie ziehen wieder über das Land) 10 - St. Martin ritt durch Schnee und Wind 11 - Bunt sind schon die Wälder 12 - Mein Drachen im Wind 13 - Ich geh' mit meiner Laterne 14 - Durch die Straßen auf und nieder 15 - Alle kleinen Tiere 16 - Wenn der Herbst Geschenke macht 17 - Lichterkinder leuchten 18 - Laterne, Laterne 19 - Halli, hallo ich bin der Herbst 20 - Hejo, guter alter Mond 21 - Wir sind Lichterkinder 22 - Funkel, funkel kleiner Stern Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | Merkmale | Produkttyp | Musikspielzeug | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Spielzeit | 52 min | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Mit Ton | Ja | ![](/p.gif) | Magnetisch | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | toniebox | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Figur enthalten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |