Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Strada 185 LV Einbaustrahler LED 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Strada 185 LV Einbaustrahler LED 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114177928
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     851C0376YX02
EAN/GTIN:
     8716197292303
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Downlight, ideal für Restaurants, Gaststätten und Wohnhäuser. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Gleichmässige Ausleuchtung durch opale Abdeckung. Farbtoleranz 3 SDCM. Drahtseilabhängung l=3000 mm, transparente Zuleitung. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Gewicht
1400 g
Ausgesparte Höhe
90 mm
Ausgesparter Durchmesser
185 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
50 W
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
5700 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.