Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Fluxe 90 LV adj Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Fluxe 90 LV adj Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
Arclite Fluxe 90 LV adj Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114181565
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     805C03MW4C02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 30°. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP65 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dimmungstyp
Dimming programmable
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Ausgesparte Höhe
70 mm
Ausgesparter Durchmesser
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1150 lm
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
1,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.