| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114202819 Herst.-Nr.: 915E03BL4A02 EAN/GTIN: 8716197175217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Deckenform | Rund | ![](/p.gif) | Platzierung | Zimmerdecke | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Beschichtungsmaterial | Aluminiumpulver | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | ![](/p.gif) | Code mechanischer Aufprallschutz | IK03 | ![](/p.gif) | Glasfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 90 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 320 g | ![](/p.gif) | Ausgesparte Höhe | 65 mm | ![](/p.gif) | Ausgesparter Durchmesser | 75 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lampenleistung | 14 W | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (min.) | 1800 K | ![](/p.gif) | Farbtemperatur (max.) | 3000 K | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 60000 h | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 1250 lm | ![](/p.gif) | Abstrahlwinkel (min.) | 21 ° | ![](/p.gif) | Strahlungswinkel | 40 ° | ![](/p.gif) | Leistungsfaktor | 0,95 | ![](/p.gif) | Farbwiedergabeindex (CRI) | 97 | ![](/p.gif) | Beleuchtungseffizienz | 89 lm/W | Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Technische Details | Farbkonsistenz (SDCM) | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte ip44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |