Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun CareStyle 1 IS 1511 WH 2200 W 1,7 l Keramik-Bügelsohle Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114496997
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0128807000
EAN/GTIN:
     8021098002785
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
delonghi bügelstation
CareStyle 1 Pro Dampfbügelstation IS 1511 Weiß/Orange

DieCareStyle 1 Pro Dampfbügelstation ermöglicht dank der Advanced Steam Technologie und FreeGlide 3D Technologie ein zweimal schnelleres Bügeln und dreimal mehr Dampf*. Inspiriert von der Form eines Snowboards, garantiert die abgerundete Bügelsohle eine 360° Gleitfähigkeit über jeden Stoff und jedes Hindernis – sogar rückwärts. So bleiben Sie nie wieder an Taschen oder Knöpfen hängen. Darüber hinaus ist die Bügelsohle mit der SuperCeramic Beschichtung und weichen Kanten ausgestattet, die für eine noch bessere Gleitfähigkeit sorgen. Der große, abnehmbare Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1,7 Litern ermöglicht zudem mehr als eine Stunde ununterbrochenes Bügeln.

*Im Vergleich zum Braun TexStyle 1 Dampfbügeleisen

50% weniger Zeitaufwand
Gemäß internen Labortests, im Vergleich zum Braun TexStyle 5 Dampfbügeleisen.

DoubleSteam Technologie
Produziert mehr als doppelt so viel Dampf wie ein normales Dampfbügeleisen* und hilft so die Bügelzeit zu halbieren. Die Dampfleistung ist 100 % höher, sodass Sie nur einmal über jedes Textil bügeln müssen* *Interner Labortest, im Vergleich zum Braun TexStyle 5 Dampfbügeleisen.

Weltweit erste FreeGlide 3D Technologie
So bleiben Sie nie wieder an Taschen oder Knöpfen hängen.

SuperCeramic Bügelsohle
Schonendes und einfaches Bügeln

Hochpräzise Temperatureinstellung
Mechanisch: Thermostat-Knopf

5,5 Bar
5,5 Bar (Dampfdruck)

Vertikales Dämpfen
Textilien schnell und einfach Auffrischen, sogar ohne Bügelbrett. Dank des hohen Dampfdrucks kann man selbst hängende Kleidung und Vorhänge ganz einfach vertikal abdampfen und so von Falten befreien oder einfach nur auffrischen.

Integrierter 2-in-1 Behälter
Einwickelt für eine einfache und praktische Aufbewahrung.

Silent Technologie
So wird Bügeln noch einfacher und entspannter.

Automatische Sicherheitsabschaltung
Die Dampfbügelstation schaltet sich 10 Minuten nach dem letzten Dampfstoß automatisch ab.

Easy-Lock-System
Verriegelungsfunktion zum problemlosen Transportieren und Verstauen des Bügeleisens

Vertikales Abstellen
Intelligentes Design für weniger Aufwand und ein einfaches Bügeln. Dank des cleveren Hecksdesigns lässt sich das Bügeleisen einfach und sehr stabil auf dem Bügelbrett abstellen.

Desinfektionsfunktion – beseitigt mehr als 99,99 % aller Bakterien und Viren*
Beseitigen Sie in Sekundenschnelle mehr als 99,99 % aller Bakterien und Viren aus Ihrer Kleidung und Ihren Heimtextilien. Einfach dampfen und eine saubere Umgebung genießen.* *Unabhängiger Labortest. 2-Punkt-Einstellung auf Baumwollgewebe. Vor und zurück bügeln (5 cm/Sek.).

Anti-Drip
Protects your clothes from water stains and leakage during ironing even at low temperatures.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
360 g/min
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Max. Dampfdruck
5.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Konstante Dampfleistung
110 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Grau, Orange
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sperren
Ja
Bakterienentfernungsrate
99.99 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.