Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
BlueOptics SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1330 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114518594
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI-BO
EAN/GTIN:
     4063232314129
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatibler 10GBASE-BX-D SFP+ Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1330nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1270nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen H3C Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen BlueOptics 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible BlueOptics 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Simplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle H3C SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP+
Markenkompatibilität
H3C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1330 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
1330 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1270 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl patchkabel sfp, gbic modul, patchkabel lwl blueoptics, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.