Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Abby Tischleuchte E14 40 W Schwarz, Gold, Nickel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Keramik Tischleuchte ABBY Silber antik Stoffschirm Schwarz/Gold Ø18cm, 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50601002
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50601002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
ABBY – R50601002
excl. 1x E14 · max. 40W

Im modernen Keramik-Look erscheint die Tischleuchte ABBY. Stillvoll designt überzeugt die Leuchte mit ihrem Stoffschirm, der für eine schöne Akzentbeleuchtung sorgt. Präsent auf dem Nachtisch oder auf der Kommode platziert, ist die Leuchte ein- und ausgeschaltet ein dekorativer Hingucker. Die Keramik Leuchte in Nickel antik ist in Kombination mit dem Stoffschirm in Gold / Schwarz ein stillvolles Einrichtungselement. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Nickel
Material
Keramik
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 25,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,67*
€ 32,26*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R50371026
ab € 12,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50980101
ab € 8,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50821015
ab € 12,21*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50802LM644
ab € 15,37*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50961844
ab € 12,45*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50621079
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.