Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7145 AMD Ryzen™ 5 7600X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114627241
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     PCK07145
EAN/GTIN:
     4045643071457
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Tauche ein in atemberaubende Gaming-Welten mit dem Hyrican Gaming-PC! Hohe Leistung, erstklassige Grafik und Zuverlässigkeit treffen auf elegantes Design. Erlebe Gaming auf einem neuen Level - meistere anspruchsvolle Aufgaben und dominiere die eSportsSzene!
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts
3
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7600X
Prozessor-Taktfrequenz
5.3 GHz
Prozessorgeneration
AMD Ryzen 5 7th Gen
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Zertifikate
Zertifizierung
CE / RoHS / ElektroG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
421 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
750 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,11*
€ 1.292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,65*
€ 1.282,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,13*
€ 1.255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,46*
€ 1.226,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,03*
€ 1.179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.