Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Drehverschlusskanne
>
Artikel
Alfi Skyline Karaffe 1 l Chrom, Satinierter Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-114736006
Hersteller:
Alfi
Herst.-Nr.:
1322.205.100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Chrom, Satinierter Stahl
Material
Kunststoff, Silikon, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Form
Rund
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Vakuum-isoliert
Ja
Designer
Pearl Creative
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
834 g
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Karaffen, Krüge & Flaschen
Weitere Suchbegriffe:
Thermos-Kanne
,
Thermoskanne
,
isolierkanne alfi edelstahl 1l
,
isolier-kanne alfi
,
isolier kanne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi Skyline Karaffe 1 l Blau, Chrom
Alfi
1321.296.100
ab € 29,03*
Sonstiges
Alfi Skyline Karaffe 1 l Chrom, Silber
Alfi
1321.294.100
ab € 30,26*
Sonstiges
Alfi Skyline Karaffe 1 l Grau, Silber
Alfi
1321.234.100
ab € 29,49*
Sonstiges
Alfi Skyline Karaffe 1 l Kiefer, Silber
Alfi
1321.293.100
ab € 30,23*
Sonstiges
Alfi Skyline Karaffe 1 l Silber, Weiß
Alfi
1321.211.100
ab € 29,40*
Sonstiges
alfi Isolierkanne SKYLINE, 1,0 Liter, mediterranean red matt (6463231)
Alfi
1321.300.100
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen