Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4400 Tastatur Industriell USB Französisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4400 Tastatur Industriell USB Französisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Industriell USB Französisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Industriell USB Französisch Weiß
Active Key AK-C4400 Tastatur Industriell USB Französisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817283
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4400F-GUS-W/FR
EAN/GTIN:
     7061113921838
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Reinraumtastatur

Die AK-C4400 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungs­anwendungen geeignet.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4400 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
372 x 138 x 22 mm
Tastaturgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
USB
Aufladequelle
USB Typ-A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
83
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 36,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.