Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Active Key AK-C4110 Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817294
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4110-W/UK
EAN/GTIN:
     7061112170787
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturschutzfolie cherry
tastaturabdeckung
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4110 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Spritzwassergeschützt
Schmutzabweisend
Ja
Tastatursprache
UK Englisch
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.