Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7012 Tastatur USB Belgisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7012 Tastatur USB Belgisch Weiß
Active Key AK-C7012 Tastatur USB Belgisch Weiß
Active Key AK-C7012 Tastatur USB Belgisch Weiß
Active Key AK-C7012 Tastatur USB Belgisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114817308
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7012F-U1-W/BE
EAN/GTIN:
     7061115947195
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur

Die kompakte Hygienetastatur AK-C7012 besticht durch ihre Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit. Die desinfizierbare Tastatur besitzt eine Silikontastenmembran, die das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten schützt.

Die „CleanFunction“ („FN“ + „Clean on/off“) ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung und Desinfektion. Die AK-C7012 ist mit allen gängigen Desinfektionsmitteln, die laut Verband für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) freigegeben sind, kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
590 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Belgisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
95
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.