Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Industrietastatur
>
Artikel
Active Key AK-C7012 Tastatur USB Französisch Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-114817311
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-C7012F-UVS-W/FR
EAN/GTIN:
7061117445705
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die kompakte Hygienetastatur AK-C7012 besticht durch ihre Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit. Die desinfizierbare Tastatur besitzt eine Silikontastenmembran, die das Tastenfeld vor dem Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten schützt.
Die „CleanFunction“ („FN“ + „Clean on/off“) ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung und Desinfektion. Die AK-C7012 ist mit allen gängigen Desinfektionsmitteln, die laut Verband für Angewandte Hygiene e.V. (VAH) freigegeben sind, kompatibel.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
590 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Französisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
95
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
60 g
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Reinraumtastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
cherry corded keyboard
,
hygienetastatur cherry
,
industrie tastatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen