Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114819532
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011682
EAN/GTIN:
     5099206109681
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (7th, 8th, 9th gen)
Pen-Loop
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Drop resistance
Stoßfest bis zu
1.2 m
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.