Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Logitech Rugged Lite 25,9 cm (10.2") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114819535
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011684
EAN/GTIN:
     5099206109704
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
ENTWICKELT FÜR DIE SCHULE BEREIT FÜR DEN UNTERRICHT.
Rugged Lite ist ein unverzichtbares Tool im Klassenzimmer und anderswo. Dieses Schutzcase ermöglicht es Schülern, mehr auf dem iPad zu erledigen, mit einer kindersicher versiegelten Tastatur, iPadOS-Sondertasten und einem optimalen Winkel zum Tippen und Anzeigen. Rugged Lite ist durch sein intuitives Design mit automatischer Ein-/Aus-Funktion, die zuverlässige Bluetooth LE-Verbindung und dem militärischen Standards genügenden Schutz gegen Schäden bei Stürzen aus bis zu 1,2 m Höhe ein zuverlässiger Begleiter für das iPad im Klassenzimmer.

MÜHELOS TIPPEN AUF EINER GREIFBAREN TASTATUR
Lernen Sie greifbares, taktiles Tippen kennen, das Schüler dazu befähigt, rasch und präzise zu tippen, wenn sie ihre Kenntnisse erweitern, Aufgaben lösen und Klassenarbeiten schreiben. Viele Institutionen, die Prüfungen anbieten, empfehlen die Verwendung einer externen Tastatur oder verlangen dies sogar.1Laut von Logitech im Jahr 2020 durchgeführten Interviews mit Prüfungsinstitutionen. Gesammelt in unabhängigen Interviews mit Prüfungsinstitutionen, durchgeführt von Logitech im Jahr 2020.2Daher ist Rugged Lite ideal zum Lernen am iPad.

MÜHELOS AUSDRÜCKEN UND ZUSAMMENARBEITEN
Mit Rugged Lite sind das Bearbeiten von Aufgaben, das Erstellen von Notizen und das Brainstorming ganz einfach. Wenn die Tastatur greifbar zur Hand ist, können Schüler schneller ihre Gedanken zum Ausdruck bringen und Notizen schreiben, um später darin nachzuschlagen. Dies ist gleichermaßen nützlich für individuelles Lernen, Gruppenarbeit und Präsentationen vor der Klasse.

PERFEKT FÜR MINT-FÄCHER UND MEHR
Rugged Lite bietet Schülern die Tools, mit denen sie auf dem iPad alles entdecken können, was es in der Welt zu sehen gibt – ob beim Programmieren, bei interaktiven naturwissenschaftlichen Experimenten oder für Unternehmungen mit dem iPad außerhalb des Klassenzimmers.

AUF ENTDECKUNGSREISE MIT ERWEITERTER REALITÄT
Rugged Lite umschließt das iPad perfekt, wobei der Zugang zur Kamera frei bleibt, sodass die Schüler dynamische und intensive Lernerfahrungen machen können. Mit erweiterter Realität erwachen Fächer wie Geschichte, Kunst und Naturwissenschaften zum Leben. Mit Röntgenblick das Innenleben von Maschinen untersuchen oder Zeitreisen ins Altertum unternehmen: Schülern erschließen sich ganz neue Wege, zu interagieren, zu lernen und zu entdecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (7th, 8th, 9th gen)
Pen-Loop
Ja
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent, Drop resistance
Stoßfest bis zu
1.2 m
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.