| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-114854608 Herst.-Nr.: AK-C8100F-UVS-B/BE EAN/GTIN: 7061114114369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die desinfizierbare Hygiene- und Medizintastatur AK-C8100 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in Büro- und Verwaltungsanwendungen und in industrieller Umgebung geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 mit ihrem 105 Tasten Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur in hygienisch sensibler Umgebung unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 449 x 142 x 26 mm | ![](/p.gif) | Tastaturgewicht | 918 g | Energie | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB Typ-A | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Tastatur-Stil | Gerade | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent, Lösungsmittelbeständig, Wasserfest | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Aktivität | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Medizinisch | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | Tastatur-Switch | Scherenschalter | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Belgisch | ![](/p.gif) | Numerisches Keypad | Ja | ![](/p.gif) | Tastatur - Tastenanzahl | 105 | ![](/p.gif) | Tastatur-Tastenprofil | High Profile | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Antriebskraft | 60 g | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |