Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-C8100 Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114854616
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C8100F-FU1-B/BE
EAN/GTIN:
     7061116725112
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die desinfizierbare Hygiene- und Medizintastatur AK-C8100 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen, sowie in Büro- und Verwaltungsanwendungen und in industrieller Umgebung geeignet. Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.

Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C8100 mit ihrem 105 Tasten Standard-Tastaturlayout als Vielschreibertastatur in hygienisch sensibler Umgebung unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 142 x 32 mm
Tastaturgewicht
882 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Lösungsmittelbeständig
LED-Anzeigen
Aktivität
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Belgisch
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Übertragungstechnik
Kabellos
Antriebskraft
60 g
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.