Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4450-GFU Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4450-GFU Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-4450-GFU Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-4450-GFU Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Active Key AK-4450-GFU Tastatur RF Wireless Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114854639
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4450-GFU-B/BE
EAN/GTIN:
     7061115428946
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die Industrietastatur AK-4450-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige PC Tastatur mit Notebook-Tastenfeld und integriertem Touchpad. Sie eignet sich für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau sowie im Server- und Kiosk-Bereich. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung sicherstellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-4450-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit und ist auch als 2,4 GHz Funktastatur erhältlich. Für erweiterten Schutz bieten wir Modelle mit fest angebrachter Silikonmembran an.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 206 x 25.5 mm
Tastaturgewicht
604 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Eingebautes Display
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Belgisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur - Tastenanzahl
83
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.