Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUCANO Notebook backpack Tucano Gommo 15,6" juodas
TUCANO Notebook backpack Tucano Gommo 15,6" juodas
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114917771
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKGOM15-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Rucksack mit minimalistisch-sportlichem Design für 15,6"-Laptops und 16"-MacBooks, aus gummiertem Material. Ausgestattet mit einem großen Fach verfügt der Gommo-Rucksack über eine Innentasche für Laptops und eine Außentasche für Zubehör sowie einen atmungsaktiven Netzrücken mit angebrachtem Trolley-Gurt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Gummi
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Kompatibilität
Laptop 15.6", MacBook Pro 16" (2019-2023)
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
410 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.