Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY CS540A Headset mit Handset Lifter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
POLY CS540A Headset mit Handset Lifter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-114963949
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8R706AA
EAN/GTIN:
     5715063304068
Suchbegriffe:
DECT Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Einfache Produktivität
Das CS540 konvertierbare DECT™-Headset bietet professionelle Leistung, damit Sie selbst unterwegs produktiver sein können. Das Noise-Canceling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus, stellt so eine überragende Klangqualität sicher und reduziert die Ermüdungserscheinungen der Zuhörer:innen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, Handgeführt
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellose Reichweite
120 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
7 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.