Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-OC120-030 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-OC120-030 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
sonero S-OC120-030 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
sonero S-OC120-030 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
sonero S-OC120-030 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115004759
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-OC120-030
EAN/GTIN:
     4251364729861
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
Premium optisches S/PDIF Toslink Kabel mit Winkelsteckern – 1,50m
Das S-OC120-015 ist ein 1,50 Meter langes Premium Toslink Audiokabel zur Übertragung digitaler, optischer S/PDIF Signale. Es ist mit einer vergoldeten Steckerspitze, verchromten Aluminiumsteckern sowie einem flexiblen Knickschutz ausgestattet und verfügt beidseitig über 90° abgewinkelte S/PDIF Toslink Stecker. Der hochwertige innere Lichtleiter hat einen Durchmesser von 1,00mm, ist mit 2,40mm PE-Schirmung versehen und verfügt über einen PVC Mantel mit insgesamt 5,00mm Außendurchmesser. Das optische Audiokabel von sonero sorgt für eine optimale, langlebige Übertragungsqualität und ist zur Verbindung von digitalen Audiogeräten mit optischem S/PDIF Anschluss geeignet.

sonero – Hochwertige Produkte für den Consumer Markt
Das sonero Digital-Audio Sortiment S-OC100 bis S-OC120 (Kabel) und S-OCA001 (Splitter) beinhaltet Kabel und Adapter zur Übertragung von digitalen, optischen Audiosignalen mittels Lichtleiter. Die Kabel und Splitter ermöglichen die Übertragung von digitalen, optischen Toslink S/PDIF Audiosignalen.

Die Kabel, inkl. des 15cm Portsaver Kabels des Splitters, verfügen alle grundsätzlich über eine Glasfaser mit 1,00mm Durchmesser, eine 2,2mm starke Schirmung aus PE-Material und einen Außenmantel aus hochwertigem PVC mit variierenden Außendurchmessern. Die Stecker aller Kabel und Adapter sind aus verchromtem Aluminium, verfügen über eine vergoldete Steckerspitze und einen flexiblen Knickschutz, der für eine Entlastung des Steckers und somit weniger Verschleiß sorgt. Er verhindert ebenfalls ein unabsichtliches Überschreiten des minimalen Biegeradius am Stecker. Eine perfekte Signalübertragung ist zu jeder Zeit gewährleistet und das Kabel inkl. Stecker ist so gleichzeitig effizient vor Korrosion geschützt.

Alle Kabel sind beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden.

Die digitalen, optischen Audiokabel können für S/PDIF Toslink Audiosignale verwendet werden, u. a. als Verbindung zwischen Zuspielgeräten wie TV-Receiver, BluRay Player, Streamer, etc. und einem Abspielgerät wie einem Audio-Verstärker.
Sie sind in Längen zwischen 1,00 Meter bis 20,00 Meter verfügbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH, WEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.