Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     752-788335
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     140400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Bandbreite
0.16 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromversorgung
21 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 174,14*
€ 202,35*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,29*
ab € 177,04*
€ 204,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 183,13*
€ 213,25*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 183,93*
€ 213,50*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 184,84*
€ 213,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.