Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX650S 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-115088514
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     140300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
1490 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Zertifikate
Zertifizierung
FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
53.5 mm
Gewicht
1160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3550 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1150 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3bt
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Übermittlungsleistung
26 dBmW
Empfängersensitivität
-105 dBm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,94*
€ 580,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,89*
€ 578,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.